Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecna Federzug, Tragkraft 2,0-3,0 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecna Federzug, Tragkraft 2,0-3,0 kg
Tecna Federzug, Tragkraft 2,0-3,0 kg
Artikel-Nr.:
     283-803002
Hersteller:
     Tecna
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075794782
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Tecna-Federzüge werden gemäß der Richtlinie DIN 15112 produziert und entsprechen damit den gültigen Normen. Die Federzüge besitzen dadurch das BG-Prüfzertifikat der deutschen Berufsgenossenschaft. Diese Zertifizierung bestätigt umfassend die geprüfte Sicherheit und den Gesundheitsschutz.

Merkmale:
  • Aluminium Gehäuse mit stabilen Stahlseilen
  • Präzise Seilführung, reibungsarme Büchsen
  • ausgereifte Sicherheitsfunktionen und langlebige Federn
Lieferumfang:
  • 1 Stück Federzug, inklusive BG Prüfzertifikat
Weitere Informationen:
Tragkraft:
2,0-3,0 kg
Gewicht:
740 g
Auszug:
1.600 mm
Weitere Suchbegriffe: tecna balancer, balancer 3kg, federzug, 79933-T9313, TEC-T9313, Tecna-Federzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.