Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC PRO Präzisions-Pinzette "SOFT" AA-SA-DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC PRO Präzisions-Pinzette "SOFT" AA-SA-DR
WETEC PRO Präzisions-Pinzette "SOFT" AA-SA-DR
WETEC PRO Präzisions-Pinzette "SOFT" AA-SA-DR
Artikel-Nr.:
     283-803218
Hersteller:
     WETEC PRO
Herst.-Nr.:
     AA-SA-DR
EAN/GTIN:
     4050075806690
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette

Die flache Pinzette mit scharfen, feinen Spitzen. Die Ummantelung besteht aus DR-ESD-Kautschuk.



Merkmale:
  • rostfrei, antimagnetisch, säurefest
  • matte, blendfreie, makellose Oberfläche
  • handgefertigt
  • verbesserte Bedienbarkeit
  • ergonomisches Design
  • ESD-sicher
Weitere Informationen:
Gewicht:
10 g
Länge:
130 mm
Oberflächenwiderstand:
10<sup>8-9</sup> Ohm
Spitzenbreite:
0,3 mm
Spitzenstärke:
0,25 mm
Weitere Suchbegriffe: Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, aa sa esd-pinzette 130mm, spitzpinzette, präzisions-pinzette 130mm, AA-SA-DR, Präzisions-Mehrzweck-Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.