Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Almit Lötdraht bleifrei, SR-LA SJM-03-S, 0,3 mm, 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Almit Lötdraht bleifrei, SR-LA SJM-03-S, 0,3 mm, 500 g
Almit Lötdraht bleifrei, SR-LA SJM-03-S, 0,3 mm, 500 g
Almit Lötdraht bleifrei, SR-LA SJM-03-S, 0,3 mm, 500 g
Artikel-Nr.:
     283-803225
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     808 740 50
EAN/GTIN:
     4050075742066
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht

Der neue Allrounder! Einsatz für alle Fälle - mit dem SR-LA von Almit steht ein echter Universal-Lötdraht mit halogenaktiviertem Flussmittel für die verschiedensten Anwendungen zur Verfügung. Entwickelt speziell für niedrig-silberhaltige Legierungen, zeigt der SR-LA hervorragende Benetzungseigenschaften und besonders wenig Flussmittelspritzer. Ein weiterer Vorteil: Der SR-LA ist auch zum Einsatz bei sehr niedrigen Löttemperaturen bestens geeignet.

Nicht benetzbare Lötspitzen gehören mit dieser Legierung der Vergangenheit an. Spezielle Additive halten die Lötspitze benetzbar und reduzieren den Lötspitzenverschleiß auf ein Minimum.

Legierung mit erhöhter Zug- und Reißfestigkeit, lötspitzenschonende Legierung.



Merkmale:
  • Anwendungsbereiche im Kolbenlöten und Induktionslöten
  • lötspitzenschonende Legierung
  • vielseitig einsetzbar
  • hervorragende Benetzungseigenschaften
  • sehr wenig Flussmittelspritzer
  • auch für niedrige Temperaturen geeignet
  • RoHS-konform
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
0,3 mm
Spulengröße:
500 g
Gewicht:
500 g
Legierung:
Sn-0,3Ag-0,7Cu-2,0Bi-0,035Fe
Flussmittelklasse:
ROM1
Flussmittel:
SR-LA
Flussmittelanteil:
3,5 %
Schmelzbereich:
210-226 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, almit lötdraht 0,3mm, lötzinn, almit lötzinn, 808 740 50, ALM-80874050, ALM80874050, Lotdraht, Almit, Handlöten, bleifrei, Handlot, Handzinn, Röhrenlot, Spulenzinn, ROM1, ROM-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.