| |
|
| Artikel-Nr.: 283-803226 Herst.-Nr.: 808 730 10 EAN/GTIN: 4050075676279 |
| | |
|
| | |
| - Anwendungsbereiche im Kolbenlöten und Induktionslöten - lötspitzenschonende Legierung - vielseitig einsetzbar - hervorragende Benetzungseigenschaften - sehr wenig Flussmittelspritzer - auch für niedrige Temperaturen geeignet - RoHS-konform - Draht-Ø 0,5 mm - Spulengröße 100 g - Legierung Sn-0,3Ag-0,7Cu-2,0Bi-0,035Fe - Flussmittelklasse ROM1 - Flussmittel SR-LA - Flussmittelanteil 3,5 % - Schmelzbereich 210-226 °C Weitere Informationen: | | Draht-Ø: | 0,5 mm | Spulengröße: | 100 g | Legierung: | Sn-0,3Ag-0,7Cu-2,0Bi-0,035Fe | Flussmittelklasse: | ROM1 | Flussmittel: | SR-LA | Flussmittelanteil: | 3,5 % | Schmelzbereich: | 210-226 °C | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht almit 0,5 mm, lötzinn, almit lötzinn, Almit, Handlot, Handlöten, Handzinn, Lotdraht, ROM-1, ROM1, Röhrenlot, Spulenzinn |
| | |
| |