Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheitsschuh uni6 31795, Größe 40, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Sicherheitsschuh uni6 31795, Größe 40, weiß
ESD-Sicherheitsschuh uni6 31795, Größe 40, weiß
Artikel-Nr.:
     283-803256
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     31795-40
EAN/GTIN:
     4042035800381
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRC - ESD-gerecht nach DIN EN 61340 - Mikrofaser - atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter - Ristbereich verstellbar - Klettverschluss - Zwischensohle Soft-PU - rutschhemmende TPU-Laufsohle - Stahlkappe - auswechselbare Active Comfort Einlegesohle - Größe 40 - Farbe weiß - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
weiß
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, antistatik-schuhe abeba, sandalen, esd schuhe sandalen, Damen-/Herren-Sicherheitssandale, Damen-/Herren-Sicherheitsschuh, ESD-Sicherheitssandale, ESD-Sicherheitsschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 54,74*
€ 71,40*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,23*
€ 74,06*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,94*
€ 79,37*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,65*
€ 81,39*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 70,06*
€ 90,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,40*
€ 84,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,02*
€ 84,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,41*
€ 80,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,84*
€ 77,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,74*
€ 65,14
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.