Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheitsschuh uni6 31795, Größe 46, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Sicherheitsschuh uni6 31795, Größe 46, weiß
ESD-Sicherheitsschuh uni6 31795, Größe 46, weiß
Artikel-Nr.:
     283-803264
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     31795-46
EAN/GTIN:
     4042035800329
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRC - ESD-gerecht nach DIN EN 61340 - Mikrofaser - atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter - Ristbereich verstellbar - Klettverschluss - Zwischensohle Soft-PU - rutschhemmende TPU-Laufsohle - Stahlkappe - auswechselbare Active Comfort Einlegesohle - Größe 46 - Farbe weiß - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
weiß
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, abeba sandale weiß, sandalen, abeba sandale, Damen-/Herren-Sicherheitssandale, Damen-/Herren-Sicherheitsschuh, ESD-Sicherheitssandale, ESD-Sicherheitsschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 54,22*
€ 70,86*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,88*
€ 73,60*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,73*
€ 78,77*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,47*
€ 80,79*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 69,64*
€ 89,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,86*
€ 84,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,46*
€ 82,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,34*
€ 78,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,38*
€ 77,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,22*
€ 64,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.