Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Trekking Pantolette Electra 2032, Größe 43, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Trekking Pantolette Electra 2032, Größe 43, schwarz
ESD-Trekking Pantolette Electra 2032, Größe 43, schwarz
Artikel-Nr.:
     283-803353
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2032-43
EAN/GTIN:
     4052339003593
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
- gute Passform - angenehmer Tragekomfort - Korkfußbett mit Naturgummi - Decksohle und Obermaterial aus Leder - PCP-freie Materialien - ableitfähige Polyurethanlaufsohle - leitfähige Gummikontaktpunkte - Kennzeichnung mit ESD-Symbol - Größe 43 - Farbe schwarz - typischer Personenableitwiderstand Rgp=10^5-10^7 Ohm
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz
typischer Personenableitwiderstand:
R<sub>gp</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Weitere Suchbegriffe: esd-clogs schwarz gr. 43, esd clogs, warmbier esd-clog, Damen-/Herren, ESD-Trekking, Trekkingsandale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,11*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,94*
€ 84,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,49*
€ 82,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,03*
€ 78,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,80*
€ 75,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,11*
€ 64,39
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.