Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Trekking Pantolette Electra 2032, Größe 46, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Trekking Pantolette Electra 2032, Größe 46, schwarz
ESD-Trekking Pantolette Electra 2032, Größe 46, schwarz
Artikel-Nr.:
     283-803356
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2032-46
EAN/GTIN:
     4052339003623
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
- gute Passform - angenehmer Tragekomfort - Korkfußbett mit Naturgummi - Decksohle und Obermaterial aus Leder - PCP-freie Materialien - ableitfähige Polyurethanlaufsohle - leitfähige Gummikontaktpunkte - Kennzeichnung mit ESD-Symbol - Größe 46 - Farbe schwarz - typischer Personenableitwiderstand Rgp=10^5-10^7 Ohm
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz
typischer Personenableitwiderstand:
R<sub>gp</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Weitere Suchbegriffe: clogs schwarz, esd clogs, Damen-/Herren, ESD-Trekking, Trekkingsandale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,26*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,77*
€ 84,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,38*
€ 82,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,02*
€ 78,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,70*
€ 75,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,26*
€ 64,57
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.