Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier ESD-Langarm-Polo-Shirt, Größe L, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier ESD-Langarm-Polo-Shirt, Größe L, schwarz
Warmbier ESD-Langarm-Polo-Shirt, Größe L, schwarz
Artikel-Nr.:
     283-803367
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2649.P.L
EAN/GTIN:
     4052339021214
Suchbegriffe:
ESD Polo-Shirt
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Unisex-Langarmshirts
Modisches und luftiges Langarm Polo-Shirt aus gestricktem Stoff.

Merkmale:
  • Unisex-Ausführung
  • 1/2 Konfektionslänge, Langarm
  • leicht, atmungsaktiv, angenehme Trageeigenschaft
  • Stoff mit leitfähigen Fasern
  • Brusttasche mit ESD-Kennzeichen
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
schwarz
Gewicht:
370 g
typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand:
R<sub>pp</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Material:
47% Polyester, 50% Baumwolle, 3% karbonisiertes Garn
Stoffgewicht:
210 g/m²
Maschinenwaschbar:
bis 40 °C
Weitere Suchbegriffe: Unisex-Longsleeves, Unisex-PoloShirt, esd polo-shirt schwarz l, esd polo-shirt, esd polo-shirt schwarz, 2649.P.L, Kurzarmshirt, Kurzarm, Shirt, Polo-Shirt, Langarm-Polo-Shirt, ESD-Langarm-Polo-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.