Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Präzisions-Sekundenthermometer 3211


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digital-Präzisions-Sekundenthermometer 3211
Digital-Präzisions-Sekundenthermometer 3211
Digital-Präzisions-Sekundenthermometer 3211
Artikel-Nr.:
     283-803723
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     GMH3211
EAN/GTIN:
     4058175113816
Suchbegriffe:
Digital-Präzisions-Sekundenthermome...
Temperaturfühler
Temperaturmesser
Thermometer
- Fühleranschluss für Thermoelemente K, J, T, N, S, E, B - serielle Schnittstelle - Auflösung 0,1°C oder 1°C (umschaltbar) - Messwertkorrektur für Oberflächenmessung zuschaltbar - Analogausgang 0 bis 1 V, frei skalierbar - Min-/Maxwert-Speicher, Holdfunktion - Nullpunkt-Offset-Korrektur - Batterie-/Netzgerätebetrieb - Auto-Off-Funktion - geringer Stromverbrauch - Thermoelemete K, J, T, N, S, E, B - Fühleranschlüsse 1 - Messbereich -220 bis 1.372 °C - Arbeitstemperatur -25 bis 50 °C - Ausgang 3-polige Klinkenbuchse Ø 3,5 mm, konfigurierbar - Stromversorgung 9 V Batterie, zusätzliche Netzgerätebuchse - 1 Stück Digital Präzisions-Sekundenthermometer - 1 Stück 9 V Block-Batterie - 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Thermoelemete:
K, J, T, N, S, E, B
Fühleranschlüsse:
1
Messbereich:
-220 bis 1.372 °C
Arbeitstemperatur:
-25 bis 50 °C
Ausgang:
3-polige Klinkenbuchse Ø 3,5 mm, konfigurierbar
Stromversorgung:
9 V Batterie, zusätzliche Netzgerätebuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,74*
€ 242,64*
€ 3,50*
ab € 200,90*
€ 242,65*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 201,48*
€ 242,66*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 242,10*
€ 290,92*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,66*
€ 288,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,88*
€ 285,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,48*
€ 267,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,41*
€ 256,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,48*
€ 239,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greisinger
600227
ab € 16,10*
Zubehör
Wetec
GLS500
ab € 59,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.