Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheits-Berufsschuh QS 500, Größe 35, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Sicherheits-Berufsschuh QS 500, Größe 35, weiß
ESD-Sicherheits-Berufsschuh QS 500, Größe 35, weiß
ESD-Sicherheits-Berufsschuh QS 500, Größe 35, weiß
Artikel-Nr.:
     283-804187
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     1011364-35
EAN/GTIN:
     4044477314617
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der ESD-Sicherheits-Berufsschuh QS500 von Birkenstock mit auswechselbarem Fußbett gibt sicheren Halt und entlastet die Füße, um bei der Arbeit auch in einem herausfordernden Umfeld viele Stunden am Tag bequem stehen, gehen und laufen zu können. Der QS500 präsentiert sich als schlichter, moderner Sneaker mit 6-Loch-Schnürung. Er ist speziell für Menschen im mikroelektronischen Bereich oder in der Hochfrequenztechnik entwickelt und sorgt aktiv für eine permanente sanfte Entladung des Trägers. Die antistatischen Elemente in der Sohle gleichen potenzielle elektrische Spannungsunterschiede zwischen Mensch und Arbeitsumfeld durch permanente Erdung der Füße aus und sind am kreisrunden, gelben Emblem erkennbar. Warnhinweis: Der ESD-Bereich liegt bei Werten bis 35 MOhm, wirkt also nicht isolierend! Die rutschhemmende, metallfreie sowie öl- und benzinresistente Laufsohle sorgt außerdem für eine Energieaufnahme im Fersenbereich und ist durchtrittsicher. Eine 200 Joule Stahlkappe mit kratzfestem Kappenschutz schützt den Vorderfuß. Das Obermaterial besteht aus wasserabweisendem Glattleder (WRU) und bietet antistatischen Schutz. Der Schuh ist nach EN ISO 20345:2011 zertifiziert und erfüllt die Anforderungen der Schutzklasse S3. - zertifizierter Sicherheitsschuh nach EN ISO 20345:2011 - auswechselbares, anatomisch geformtes Kork-Mikrofaser-Fußbett - Stahlkappe (200 Joule) mit kratzfestem Kappenschutz - durchtrittsichere, metallfreie, rutschhemmende, öl- und benzinresistente Laufsohle (P, SRC, FO) - Energieaufnahme im Fersenbereich - Größe 35 - Farbe weiß - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm - Material wasserabweisendes Glattleder - Decksohle Mikrofaser - Sohlenart Nitril-Gummi - Sicherheitsklasse S3
Weitere Informationen:
Größe:
35
Farbe:
weiß
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Material:
wasserabweisendes Glattleder
Decksohle:
Mikrofaser
Sohlenart:
Nitril-Gummi
Sicherheitsklasse:
S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,97*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,80*
€ 103,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,12*
€ 102,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,09*
€ 96,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,15*
€ 93,00
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,97*
€ 79,69
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.