| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 283-804231 Herst.-Nr.: 1011366-46 EAN/GTIN: 4044477315393 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der ESD-Sicherheits-Berufsschuh QO500 von Birkenstock mit auswechselbarem Fußbett gibt sicheren Halt und entlastet die Füße, um bei der Arbeit auch in einem herausfordernden Umfeld viele Stunden am Tag bequem stehen, gehen und laufen können. Der QO500 präsentiert sich als schlichter, moderner Sneaker mit 6-Loch-Schnürung. Er ist speziell für Menschen im mikroelektronischen Bereich oder in der Hochfrequenztechnik entwickelt und sorgt aktiv für eine permanente sanfte Entladung des Trägers. Die antistatischen Elemente in der Sohle gleichen potenzielle elektrische Spannungsunterschiede zwischen Mensch und Arbeitsumfeld durch permanente Erdung der Füße aus und sind am kreisrunden, gelben Emblem erkennbar. Warnhinweis: Der ESD-Bereich liegt bei Werten bis 35 MOhm, wirkt also nicht isolierend! Die rutschhemmende sowie öl- und benzinresistente Laufsohle sorgt außerdem für eine Energieaufnahme im Fersenbereich. Das Obermaterial besteht aus wasserabweisendem Glattleder (WRU) und bietet antistatischen Schutz. Der Schuh ist nach EN ISO 20347:2012 zertifiziert und erfüllt die Anforderungen der Schutzklasse O2. Merkmale:- auswechselbares, anatomisch geformtes Kork-Mikrofaser-Fußbett
- rutschhemmende, öl- und benzinresistente Laufsohle (SRC, FO)
- Energieaufnahme im Fersenbereich
- ESD-Schutz
- zertifizierter Sicherheitsschuh nach EN ISO 20347:2012
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 46 | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0 g | typischer Ableitwiderstand: | R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm | Material: | wasserabweisendes Glattleder | Decksohle: | Mikrofaser | Sohlenart: | Nitril-Gummi | ESD-Norm: | EN 61340 | Sicherheitsklasse: | O2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Birkenstock, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sneaker, esd schuhe sneaker, antistatik schuhe, antistatik-schuhe weiß, 1011366-46, BIR1011366-46, Sicherheits-/Berufsschuh, ESD-Sicherheits-/Berufsschuh, ESD-Sicherheits-Berufsschuh |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |