Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheits-Berufsschuh QO 500, Größe 39, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Sicherheits-Berufsschuh QO 500, Größe 39, schwarz
ESD-Sicherheits-Berufsschuh QO 500, Größe 39, schwarz
Artikel-Nr.:
     283-804238
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     1011365-39
EAN/GTIN:
     4044477314976
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheits-/Berufsschuh
ESD-Sicherheits-Berufsschuh
Sicherheits-/Berufsschuh
- zertifizierter Sicherheitsschuh nach EN ISO 20347:2012 - auswechselbares, anatomisch geformtes Kork-Mikrofaser-Fußbett - rutschhemmende, öl- und benzinresistente Laufsohle (SRC, FO) - Energieaufnahme im Fersenbereich - Größe 39 - Farbe schwarz - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm - Material wasserabweisendes Glattleder - Decksohle Mikrofaser - Sohlenart Nitril-Gummi - Sicherheitsklasse O2
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
schwarz
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Material:
wasserabweisendes Glattleder
Decksohle:
Mikrofaser
Sohlenart:
Nitril-Gummi
Sicherheitsklasse:
O2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,33*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,57*
€ 95,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,74*
€ 88,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,33*
€ 86,07
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.