Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kilews ESD Schrauber Serie BK900, Hebelstart, 3-9 Nm, 750-1.000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kilews ESD Schrauber Serie BK900, Hebelstart, 3-9 Nm, 750-1.000 U/min
Kilews ESD Schrauber Serie BK900, Hebelstart, 3-9 Nm, 750-1.000 U/min
Artikel-Nr.:
     283-804289
Hersteller:
     KILEWS
Herst.-Nr.:
     SKD-BK990L
EAN/GTIN:
     4050075893973
Suchbegriffe:
SKD-BK990L
KIL-BK990L-ESD
Elektro-Schrauber
ESD

Elektroschrauber mit integrierter Elektronik mit Schraubzeitüberwachung, Sanftanlauf und Schraubenzählung.



Merkmale:
  • ohne Netzteil, optional Netzteil SKP-BC40HL
  • bürstenloser Elektromotor - wartungsfrei und langlebig
  • höhere Drehzahlen bei gleichzeitig geringerer Erwärmung
  • kein Kohlenstaub wird ausgestoßen, damit geeignet für Reinraumarbeitsplätze
  • ESD-Ausführung mit geerdetem Bit
  • Schraubenzählung und Sanftanlauf (Soft-Start), optional (BC40HL oder KL-SSB Modul)
  • stufenlose Drehmomenteinstellung
Lieferumfang:
  • 1 Stück Elektroschrauber inklusive Drehmomenthülse
  • 2 Meter Anschlusskabel (montiert)
  • 1 Stück Pistolengriff
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hebelstart
Drehmoment:
3-9 Nm
Leerlaufdrehzahl:
750-1.000 U/min
Gewicht:
1030 g
Spannung:
DC 40 V
Leistung:
260 W
Genauigkeit:
+/- 5 %
Länge:
306 mm
Drehmoment-Einstellung:
stufenlos
Abtrieb:
1/4" Bit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 922,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.014,72*
€ 1.207,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 995,60*
€ 1.184,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,69*
€ 1.151,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,02*
€ 1.126,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,19*
€ 1.097,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KILEWS
SKP-40B-HL-800
ab € 509,13*
Zubehör
KILEWS
SKP-BC40HL-800_V4.0
ab € 1.201,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.