Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Almit Lötdraht bleifrei, NHR-TH LFM-48-S, 1,0 mm, 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Almit Lötdraht bleifrei, NHR-TH LFM-48-S, 1,0 mm, 500 g
Almit Lötdraht bleifrei, NHR-TH LFM-48-S, 1,0 mm, 500 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     283-804342
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     807 515 50
EAN/GTIN:
     4050075896707
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht

Halogenfreier Lötdraht NHR-TH

Halogenfreie Lote sind schonender für den Anwender und für die Umwelt.
Halogene sind in vielen Flussmitteln als Aktivatoren enthalten und können beim Verbrennen Dioxin erzeugen.



Merkmale:
  • Anwendungsbereiche im Kolben- und Induktionslöten
  • besonders geeignet für durchkontaktierte Platinen
  • 100 % halogenfrei
  • sehr wenig Flussmittelspritzer und schnelle Benetzung
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
1,0 mm
Spulengröße:
500 g
Legierung:
Sn-3,0Ag-0,5Cu
Flussmittelklasse:
ROL0
Flussmittel:
NHR-TH
Flussmittelanteil:
3,5 %
Schmelzbereich:
217-220 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, almit 1 mm lötdraht, lötzinn, almit lötzinn, 807 515 50, ALM-80751550, ALM80751550, Lotdraht, Lot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.