Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Almit Lötdraht bleifrei, NHR-TH LFM-48-S, 0,8 mm, 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Almit Lötdraht bleifrei, NHR-TH LFM-48-S, 0,8 mm, 500 g
Almit Lötdraht bleifrei, NHR-TH LFM-48-S, 0,8 mm, 500 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     283-804343
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     807 520 50
EAN/GTIN:
     4050075896714
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht

Halogenfreier Lötdraht NHR-TH

Halogenfreie Lote sind schonender für den Anwender und für die Umwelt.
Halogene sind in vielen Flussmitteln als Aktivatoren enthalten und können beim Verbrennen Dioxin erzeugen.



Merkmale:
  • Anwendungsbereiche im Kolben- und Induktionslöten
  • besonders geeignet für durchkontaktierte Platinen
  • 100 % halogenfrei
  • sehr wenig Flussmittelspritzer und schnelle Benetzung
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
0,8 mm
Spulengröße:
500 g
Legierung:
Sn-3,0Ag-0,5Cu
Flussmittelklasse:
ROL0
Flussmittel:
NHR-TH
Flussmittelanteil:
3,5 %
Schmelzbereich:
217-220 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht almit 0,8mm, lötzinn, almit lötzinn, 807 520 50, ALM-80752050, ALM80752050, Lotdraht, Lot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.