Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Klebematte, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmbier Klebematte, weiß
Warmbier Klebematte, weiß
Warmbier Klebematte, weiß
Artikel-Nr.:
     283-804635
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     8160.2645.W
EAN/GTIN:
     4052339013189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebematten
Dekontaminationsmatte
Reinraum-Matten
Reinraummatten
Durch das druckempfindliche Haftmaterial werden Schmutz- und bakterienbeladene Staubpartikel vom Schuhwerk entfernt.

Merkmale:
  • Reinraum-Klebematten, abziehbar
  • Oberfläche aus druckempfindlichem Haftmaterial
Lieferumfang:
  • 1 Stück Matte mit 30 Lagen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0 g
Abmessung B x L:
660 x 1.140 mm
Lagen:
30 Folien/Matte
Material:
Polyurethan Folie
Weitere Suchbegriffe: Staubfangmatte, warmbier klebematte, reinraum matten, 8160.2645.W, Tacky Mats, Sticky, Klebefolie, Eingang, Bodenmatte, Schmutzmatte, Klebematte, Reinraum, Fussmatte, Fußmatte, Staubbindematte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 17,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,06*
€ 111,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,42*
€ 109,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,88*
€ 103,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,50*
€ 99,37
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,96*
€ 85,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.