Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Bürste, hart, gelbe Nylonbürste als Schlüsselanhänger, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier Bürste, hart, gelbe Nylonbürste als Schlüsselanhänger, ESD
Warmbier Bürste, hart, gelbe Nylonbürste als Schlüsselanhänger, ESD
Artikel-Nr.:
     283-804673
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     6104.Y.1200
EAN/GTIN:
     4052339011987
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger

Im Gegensatz zu herkömmlichen Bürsten können bei Verwendung dieses ableitfähigen Bürstensortimentes statische Aufladungen an ESD-gefährdeten Flachbaugruppen minimiert werden.

Die strapazierfähigen, dauerhaft ableitfähigen Borsten aus Nylon 6.12 sorgen für eine kontrollierte Ladungsableitung.



Merkmale:
  • elektrostatisch, volumenleitfähiger Kunststoff-Griff
  • strapazierfähige, dauerhaft, ableitfähige Borsten aus Nylon 6.12
  • mit ESD Warnsymbol
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>gp</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm
Breite:
17 mm
Ausführung:
hart
Weitere Suchbegriffe: esd bürste warmbier, schlüssel anhänger, 6104.Y.1200, Bürste, Pinsel, Reinigung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 5,39*
€ 8,03*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,25*
€ 21,34*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.