| |
|
| Artikel-Nr.: 283-804732 Herst.-Nr.: 3320.WV.0610 EAN/GTIN: 4052339008628 |
| |
|
| | |
| - Abschirmbeutel Typ Metal-In - Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder - Außenlayer: ableitfähiges Polyester - Innenlayer: ableitfähiges Polyethylen - Zipper-Verschluss - Metallisierung durch Aluminiumbedampfung - Standardaufdruck Typenbezeichnung, ESD Kennzeichnung, Recycle-Symbol und LOT-Nr. - Breite x Länge 152 x 254 mm - typischer Oberflächenwiderstand RS=10^9-10^10 Ohm - Elektrostatische Abschirmung E < 10 nJ (Energy Test) - Farbe silber - 1 Pack 100 Beutel Weitere Informationen: | | Breite x Länge: | 152 x 254 mm | typischer Oberflächenwiderstand: | R<sub>S</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm | Elektrostatische Abschirmung: | E < 10 nJ (Energy Test) | Farbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckverschlussbeutel, Schnellverschlussbeutel, Highshield Beutel, PE-Beutel, highshield beutel mit druckverschluss, highshield beutel, Eurostat, Freestat, Highshield, Metallisierte, Schutzbeutel, silberner Beutel, Statech Systems, Tüte, Verpackungsbeutel, Versandbeutel, Versandtasche, Versandtüte, Warmbier |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 3,79* | ab € 0,2328* | € 0,3128* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,22* | € 0,35* | | | | | 8 Tage | | | 79 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,31* | € 0,43* | | | | | 2 Tage | | | 7 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,31* | € 0,56* | | | | Lager 283 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 17,12* | € 23,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 17,12* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|