Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Highshield Verpackungsbeutel, Typ A, ESD, 356 x 457 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmbier Highshield Verpackungsbeutel, Typ A, ESD, 356 x 457 mm
Warmbier Highshield Verpackungsbeutel, Typ A, ESD, 356 x 457 mm
Warmbier Highshield Verpackungsbeutel, Typ A, ESD, 356 x 457 mm
Artikel-Nr.:
     283-804743
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3325.WV.1418.A
EAN/GTIN:
     4052339021757
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Wiederverschließbare Verpackungsbeutel mit Zipper-Verschluss.

Merkmale:
  • Abschirmbeutel Typ Metal-In
  • Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder
  • Außenlayer: ableitfähiges Polyester
  • Innenlayer: ableitfähiges Polyethylen
  • Zipper-Verschluss
  • Metallisierung durch Aluminiumbedampfung
  • Standardaufdruck mit Typenbezeichnung, ESD Kennzeichnung, Recycle-Symbol und LOT-Nr.
  • Produktionsdatum "MMYYYY" in Schweißnaht eingeprägt
  • jede VPE eingeschweißt in einem Highshieldbeutel
Lieferumfang:
  • 1 Pack 100 Beutel
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
356 x 457 mm
Gewicht:
0 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>8</sup>-10<sup>9</sup> Ohm
Elektrostatische Abschirmung:
E < 25 nJoule
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel 356 x 457 mm, highshield beutel, highshield beutel warmbier, 3325.WV.1418.A, Verpackungsbeutel, Eurostat, Freestat, Highshield, Metallisierte, Schutzbeutel, silberner Beutel, Statech Systems, Tüte, Versandbeutel, Versandtasche, Versandtüte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5422* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,74*
€ 84,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,88*
€ 83,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,88*
€ 79,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,31*
€ 75,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,22*
€ 64,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.