Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Safeshield Stülpdeckel, ESD, 600 x 400 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier Safeshield Stülpdeckel, ESD, 600 x 400 x 40 mm
Warmbier Safeshield Stülpdeckel, ESD, 600 x 400 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     283-804763
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     5510.SB.64
EAN/GTIN:
     4052339018337
Suchbegriffe:
5510.SB.64
SAFESHIELD®
SAFESHIELD
Box
  • Das patentierte Safeshield-Verpackungsmaterial weist eine hohe elektrostatische Abschirmung gegen elektrostatische Entladungen und Felder auf und ist für die innerbetriebliche Lagerung sowie für den externen Versand von gefährdeten Elektronikkomponenten (ESDS) hervorragend geeignet


Merkmale:
  • mit 4-Punkt-Klebung
  • hohe Abschirmeigenschaften durch leitfähiges Innenlayer
  • Innen- und Außendecke permanent ableitfähig und abriebfest
  • gute mechanische Eigenschaften
  • recyclebar
  • wiederverwendbar
  • korrosionsfrei
  • frei von Schwermetallen
  • Aufdruck mit ESD-Kennzeichnung, Warnhinweis in deutsch und englisch, RESY-Symbol
  • UV-beständig
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B x H:
600 x 400 x 40 mm
Gewicht:
0 g
typischer Oberflächenwiderstand:
RS=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm
Elektrostatische Abschirmung:
< 0,5 nJoule
Weitere Suchbegriffe: Karton, Stapelkarton, Stapelkiste, Deckel, Safeshield
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.