Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schaumstoff schwarz, ESD, 253 x 153 x 20 mm, Profil 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PU-Schaumstoff schwarz, ESD, 253 x 153 x 20 mm, Profil 1:1
PU-Schaumstoff schwarz, ESD, 253 x 153 x 20 mm, Profil 1:1
Artikel-Nr.:
     283-804775
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     4470.1.32
EAN/GTIN:
     4052339015237
Suchbegriffe:
PU-Schaumstoff ESD
warmbier pu-schaumstoff esd
pu-schaumstoff esd
- dauerhaft leitfähig durch Karbon - offenzellig - weiche Ausführung - Abmessung L x B x H 253 x 153 x 20 mm - Ausführung Profil 1:1 - typischer Oberflächenwiderstand RS=10^4-10^5 Ohm - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
253 x 153 x 20 mm
Ausführung:
Profil 1:1
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>4</sup>-10<sup>5</sup> Ohm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: ESD Weichschaum, PU-Schaumstoff, PUR-Schaumstoff, Verpackung, Verpackungspolster, Verpackungsschaum
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
20
€ 4,80*
ab € 1,55*
€ 2,13*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 9,16*
€ 13,02*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 42,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
4470.1.43
ab € 2,71*
Ähnlich
Warmbier
4470.1.64
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.