Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Aufkleber ESD-Symbol, Typ EPA, ESD


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Warmbier Aufkleber ESD-Symbol, Typ EPA, ESD
Warmbier Aufkleber ESD-Symbol, Typ EPA, ESD
Artikel-Nr.:
     283-804778
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2850.3030.R
EAN/GTIN:
     4052339007133
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
ESD-Aufkleber
ESD-Warnaufkleber
Merkmale:
  • selbstklebende PVC-Folie
Lieferumfang:
  • 1 Bogen 30 Aufkleber
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Abmessung:
30 x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: warmbier esd-aufkleber, esd aufkleber, 2850.3030.R, EPA-Aufkleber, Etiketten, Warnaufkleber, Durchgestrichen, EPA, ESD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 8,48*
€ 12,02*
3 Tage
2
€ 3,79*
ab € 9,98*
€ 14,05*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 12,02*
€ 14,30
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 11,90*
€ 14,16
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 11,53*
€ 13,72
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 11,12*
€ 13,23
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 10,68*
€ 12,71
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Bogen
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.