Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebebandabroller für max. Bandbreite 25 mm, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebebandabroller für max. Bandbreite 25 mm, ESD
Klebebandabroller für max. Bandbreite 25 mm, ESD
Artikel-Nr.:
     283-804787
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2890.A.25
EAN/GTIN:
     4052339014087
Suchbegriffe:
ESD-Klebeband
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebebandabroller aus ableitfähigem Kunststoff.- aus ABS - ableitfähig durch Karbon - mit 10 mm Druckknopf als Erdungskontaktpunkt - mit ESD-Kennzeichnung - typischer Ableitwiderstand Rgp= < 10^8 Ohm - Abmessung L x B x H 215 x 110 x 85 mm - Kern-Ø 76 mm
Weitere Informationen:
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>gp</sub>= < 10<sup>8</sup> Ohm
Abmessung L x B x H:
215 x 110 x 85 mm
Kern-Ø:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: esd klebeband, Abroller, Klebeband-Abroller, Tesaroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.