Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch IDP-STAT, ESD, 4 Ringe, Breite 45 mm, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch IDP-STAT, ESD, 4 Ringe, Breite 45 mm, Gelb
Ringbuch IDP-STAT, ESD, 4 Ringe, Breite 45 mm, Gelb
Artikel-Nr.:
     283-804794
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     5710.RB.Y
EAN/GTIN:
     4052339016579
Suchbegriffe:
ESD-Ordner
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
  • Ableitfähiges Ringbuch für DIN A4-Dokumente
- PVC-Weichfolie mit Pappverstärkung - Außen- und Innenseite mit elektrostatisch ableitfähiger IDP-STAT Folie - Vorderseite und Rückensteg oben ca. 5 mm verkürzt, offen als Einsteckfach - ESD-Kennzeichnung - Ausführung 4 Ringe - Breite 45 mm - Farbe Gelb - typischer Oberflächenwiderstand RS=10^9-10^10 Ohm - Abmessung B x H 265 x 315 mm - Stärke 0,35 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
4 Ringe
Breite:
45 mm
Farbe:
Gelb
typischer Oberflächenwiderstand:
RS=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm
Abmessung B x H:
265 x 315 mm
Stärke:
0,35 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 4 ringe, esd ordner, ringbuch a4, Hefter, Ordner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.