| |
|
| Artikel-Nr.: 283-804983 Herst.-Nr.: 1700.BS.S EAN/GTIN: 4052339000912 |
| |
|
| | |
| Der hochwertige Drehstuhl Business verfügt durch seine Formschaumpolster über einen hervorragenden, ergonomischen Sitzkomfort und kann Personenaufladungen zuverlässig und sicher zum leitfähigen Bodenbelag oder zur Bodenmatte ableiten.- 5-Stern-Fußkreuz aus verchromtem Aluminium mit fünf leitfähigen, weichen Rollen - Sicherheitsgasfeder - asynchroner Mechanismus - Sitz und dynamische Rückenlehne individuell einstellbar - strapazier- und leitfähiger Polsterbezug aus Textil für Sitz und Rückenlehne in Farbe schwarz - Kennzeichnung mit ESD-Symbol - lastabhängig gebremste, weiche Rollen - GS-geprüft - Armlehnen höhenverstellbar - typischer Ableitwiderstand Rgp=10^5-10^7 Ohm - Sitzhöhe 450-590 mm Weitere Informationen: | | typischer Ableitwiderstand: | Rgp=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm | Sitzhöhe: | 450-590 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, arbeitsplatz bodenbelag, Bürosessel, Bürositz, Chefsessel, Chefstuhl |
| | |
| |