Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheitsschuh x-light 7131031/7131036, Größe 37, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Sicherheitsschuh x-light 7131031/7131036, Größe 37, weiß
ESD-Sicherheitsschuh x-light 7131031/7131036, Größe 37, weiß
Artikel-Nr.:
     283-804996
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7131031-37
EAN/GTIN:
     4042035762382
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- CE EN ISO 20345:2012 S1, SRC - ESD-gerecht nach DIN EN 61340 - Glattleder mit atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen - Stahlkappe - rutschhemmende PU-Laufsohle - auswechselbare Active Comfort Einlegesohle - Sanitized behandelt - atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen - Ristbereich verstellbar - Doppelklettverschluss - Größe 37 - Farbe weiß - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm - Sicherheitsklasse S1
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
weiß
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Sicherheitsklasse:
S1
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, antistatik-schuhe abeba, sandalen, esd schuhe sandalen, Damen-/Herren-Sicherheitssandale, Damen-/Herren-Sicherheitsschuh, ESD-Sicherheitssandale, ESD-Sicherheitsschuh, Sicherheitshalbschuh, Sicherheitssandale
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 49,58*
€ 64,15*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 55,30*
€ 71,49*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,17*
€ 73,22*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,87*
€ 76,86*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,85*
€ 81,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,15*
€ 76,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,82*
€ 75,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,73*
€ 72,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,79*
€ 71,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,24*
€ 66,93
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,58*
€ 59,00
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 49,58* pro Paket)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.