Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Winkelschrauber Serie LRBK220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Winkelschrauber Serie LRBK220
ESD Winkelschrauber Serie LRBK220
Artikel-Nr.:
     283-805119
Hersteller:
     KILEWS
Herst.-Nr.:
     SKD-LRBK220-ESD
EAN/GTIN:
     4050075911110
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschrauber
Elektrowinkelschrauber
elektro winkelschrauber
Winkel-Elektroschrauber mit integrierter Elektronik mit Sanftanlauf und Schraubenzählung.- ohne Netzteil, optional SKP-40B-HL-800/SKP-BC40HL-800 V3,0/V3,1 - bürstenloser Elektromotor - wartungsfrei und langlebig - höhere Drehzahlen bei gleichzeitig geringerer Erwärmung - kein Kohlestaub wird ausgestoßen, damit geeignet für Reinraumarbeitsplätze - Schraubenzählung und Sanftanlauf (Soft Start) - stufenlose Drehmomenteinstellung - ESD-Ausführung mit geerdetem Bit - Spannung DC 40V - Leistung 150 W - Drehmoment 12-22 Nm - Leerlaufdrehzahl 250-350 U/min - Genauigkeit +/- 5 % - Länge 393 mm (ohne Winkelkopf) - Schraubengröße Gewindeschraube <10 - Schraubengröße Selbstschneidend <8 - Abtrieb 1/4" Bit
Weitere Informationen:
Spannung:
DC 40V
Leistung:
150 W
Drehmoment:
12-22 Nm
Leerlaufdrehzahl:
250-350 U/min
Genauigkeit:
+/- 5 %
Länge:
393 mm (ohne Winkelkopf)
Schraubengröße:
Gewindeschraube <10 | Selbstschneidend <8
Abtrieb:
1/4" Bit
Weitere Suchbegriffe: Elektro Schrauber, Elektroschrauber, ESD, Schrauber, Winkelschrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.669,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.733,00*
€ 2.062,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.726,20*
€ 2.054,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.693,23*
€ 2.014,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.674,23*
€ 1.992,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.669,93*
€ 1.987,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KILEWS
SKP-40B-HL-800
ab € 512,77*
Zubehör
KILEWS
SKP-BC40HL-800_V4.0
ab € 1.201,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.