Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cab Linearmesser, für MAESTRO 6, 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cab Linearmesser, für MAESTRO 6, 450 mm
cab Linearmesser, für MAESTRO 6, 450 mm
Artikel-Nr.:
     283-805205
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     8936593.001
EAN/GTIN:
     4050075912742
Suchbegriffe:
8936593.001
CAB8936593.001
Linearmesser
Messer
Kein Langtext vorhanden.
Weitere Informationen:
Länge:
450 mm
Gewicht:
0 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
Frei Haus
ab € 666,98*
€ 760,43*
Frei Haus
ab € 720,16*
€ 819,60*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,43*
€ 904,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,53*
€ 890,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,81*
€ 844,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,25*
€ 823,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,98*
€ 793,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cab
8936490
ab € 10.392,90*
Zubehör
cab
8936570
ab € 12.917,90*
Zubehör
cab
8936510
ab € 9.079,90*
Zubehör
cab
8936500
ab € 9.786,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.