Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cab Leiterplattenmagazin Serie 800, 355 x 320 x 563 mm, 801.2/Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cab Leiterplattenmagazin Serie 800, 355 x 320 x 563 mm, 801.2/Polycarbonat
cab Leiterplattenmagazin Serie 800, 355 x 320 x 563 mm, 801.2/Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     283-805216
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     8918801
EAN/GTIN:
     4050075912810
Suchbegriffe:
Leiterplattenmagazin
Die stabile und verwindungssteife Rahmenkonstruktion gewährleistet einen dauerhaften Einsatz der cab-Magazine in der Produktion. Sie sind aus elektrisch leitfähigem Kunststoff gefertigt. Bei hoher mechanischer und thermischer Beanspruchung sind die Magazine auch mit Metallseitenwänden erhältlich.

Merkmale:
  • Oberflächenwiderstand nach DIN EN 61340-5-1
  • Zahnriemen für manuelle oder automatische Breiteneinstellung
  • versehentliches Verstellen der beweglichen Stegwand wird durch Klemmung des Zahnriemens verhindert
  • vier Präzisionsspindeln zum Verstellen der beweglichen Stegwand
  • Leiterplattenmagazine 80X.1 und 80X.2 werden teilmontiert geliefert
  • Leiterplattenmagazine 80X.3 werden montiert mit Stapelnoppen geliefert
  • Deckel/Boden aus Aluminiumdruckguss oder Stahlblech
  • stapelbar
Lieferumfang:
  • 1 Stück Leiterplattenmagazin
  • 1 Stück Transportsicherung (verhindert das Durchstecken der Leiterplatten)
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
355 x 320 x 563 mm
Typ/Material:
801.2/Polycarbonat
Leiterplattenbreite min/max/Länge:
40-250/342 mm
Gewicht:
5900 g
Oberflächenwiderstand:
< 10<sup>9</sup> Ohm
Hitzebeständigkeit:
Einschübe bis 60/130/200 °C (Polystyrol/Polycarbonat/Metall)
Einschübe:
50 Stück
Einteilung:
10 mm
Breiteneinstellung:
Zahnriemen motorisch oder von Hand
Weitere Suchbegriffe: 8918801, CAB8918801, Einschubmagazin, Leiterplattenhalter, Leiterplattenrahmen, Leiterplattentransport
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
Frei Haus
ab € 364,49*
€ 433,13*
Frei Haus
ab € 434,06*
€ 513,06*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,13*
€ 515,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,38*
€ 512,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,50*
€ 480,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,39*
€ 465,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,49*
€ 433,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cab
8913416
ab € 17,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.