Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenmagazin Serie 800, 400 x 380 x 563 mm, 803.3/Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenmagazin Serie 800, 400 x 380 x 563 mm, 803.3/Metall
Leiterplattenmagazin Serie 800, 400 x 380 x 563 mm, 803.3/Metall
Artikel-Nr.:
     283-805224
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     8915803
EAN/GTIN:
     4050075912902
Suchbegriffe:
Leiterplattenmagazin
- Oberflächenwiderstand nach DIN EN 61340-5-1 - Zahnriemen für manuelle oder automatische Breiteneinstellung - versehentliches Verstellen der beweglichen Stegwand wird durch Klemmung des Zahnriemens verhindert - vier Präzisionsspindeln zum Verstellen der beweglichen Stegwand - Leiterplattenmagazine 80X.1 und 80X.2 werden teilmontiert geliefert - Leiterplattenmagazine 80X.3 werden montiert mit Stapelnoppen geliefert - Deckel/Boden aus Aluminiumdruckguss oder Stahlblech - stapelbar - Abmessung L x B x H 400 x 380 x 563 mm - Typ/Material 803.3/Metall - Leiterplattenbreite min/max/Länge 40-310/387 mm - Oberflächenwiderstand < 10^9 Ohm - Hitzebeständigkeit Einschübe bis 60/130/200 °C (Polystyrol/Polycarbonat/Metall) - Einschübe 50 Stück - Einteilung 10 mm - Breiteneinstellung Zahnriemen motorisch oder von Hand - 1 Stück Leiterplattenmagazin - 1 Stück Transportsicherung (verhindert das Durchstecken der Leiterplatten)
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
400 x 380 x 563 mm
Typ/Material:
803.3/Metall
Leiterplattenbreite min/max/Länge:
40-310/387 mm
Oberflächenwiderstand:
< 10<sup>9</sup> Ohm
Hitzebeständigkeit:
Einschübe bis 60/130/200 °C (Polystyrol/Polycarbonat/Metall)
Einschübe:
50 Stück
Einteilung:
10 mm
Breiteneinstellung:
Zahnriemen motorisch oder von Hand
Weitere Suchbegriffe: Einschubmagazin, Leiterplattenhalter, Leiterplattenrahmen, Leiterplattentransport
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
Frei Haus
ab € 557,59*
€ 638,63*
Frei Haus
ab € 683,47*
€ 760,43*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,63*
€ 759,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,36*
€ 738,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,73*
€ 704,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,72*
€ 689,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,59*
€ 663,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.