Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheitsschuh uni6 31772/31773, 36, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Sicherheitsschuh uni6 31772/31773, 36, weiß
ESD-Sicherheitsschuh uni6 31772/31773, 36, weiß
Artikel-Nr.:
     283-805325
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     31772-36
EAN/GTIN:
     4042035780065
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC - ESD-gerecht nach DIN EN 61340 - gestricktes Textil - atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen - Ristbereich mit Schnürung - Zwischensohle Soft-PU - rutschhemmende TPU-Laufsohle - Stahlkappe - auswechselbare Active Comfort Einlegesohle - Sanitized behandelt - Größe 36 - Farbe weiß - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm - Sicherheitsklasse S2
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
weiß
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Sicherheitsklasse:
S2
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, abeba esd schuhe weiß, antistatik schuhe, antistatik-schuhe abeba, Damen-/Herren-Sicherheitssandale, Damen-/Herren-Sicherheitsschuh, ESD-Sicherheitssandale, ESD-Sicherheitsschuh, Sicherheitshalbschuh, Sicherheitssandale
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 54,81*
€ 72,31*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,70*
€ 81,79*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 69,87*
€ 90,33*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,31*
€ 86,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,56*
€ 83,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,70*
€ 79,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,23*
€ 76,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,81*
€ 65,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.