Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Clog x-light 7131130/7131135, Größe 43, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Clog x-light 7131130/7131135, Größe 43, schwarz
ESD-Clog x-light 7131130/7131135, Größe 43, schwarz
Artikel-Nr.:
     283-805441
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7131135-43
EAN/GTIN:
     4042035759948
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
ESD-Sicherheitsschuhe
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
- CE EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC - ESD-gerecht nach DIN EN 61340 - Glattleder - rutschhemmende PU-Laufsohle - auswechselbare Active Comfort Einlegesohle - Fersenriemen feststehend, verstellbar - atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen - Ristbereich mit Gummizug - Klettverschluss - Sohlenerhöhung möglich - Größe 43 - Farbe schwarz - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 45,50*
€ 59,29*
€ 4,90*
ab € 52,89*
€ 69,45*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 54,07*
€ 69,67*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 54,76*
€ 69,89*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,63*
€ 73,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,29*
€ 70,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,06*
€ 69,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,40*
€ 65,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,61*
€ 63,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,56*
€ 61,36
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,50*
€ 54,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.