Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba ESD-Berufsschuh x-light 7131132/7131137, Größe 45, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba ESD-Berufsschuh x-light 7131132/7131137, Größe 45, weiß
Abeba ESD-Berufsschuh x-light 7131132/7131137, Größe 45, weiß
Artikel-Nr.:
     283-805474
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7131132-45
EAN/GTIN:
     4042035760203
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hochwertiger Slipper mit auswechselbarer Active Comfort Einlegesohle.

Merkmale:
  • CE EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • Glattleder
  • rutschhemmende PU-Laufsohle
  • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
  • Sanitized behandelt
  • atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
  • Ristbereich mit Gummizug
  • Sohlenerhöhung möglich
  • Zertifizierung für ORTHOstat Sohle und Sohlenerhöhung beantragt
  • Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
weiß
Gewicht:
1100 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 47,09*
€ 61,47*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 53,88*
€ 69,93*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,06*
€ 73,14*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,96*
€ 77,27*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 60,23*
€ 77,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,47*
€ 73,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,55*
€ 72,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,10*
€ 67,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,33*
€ 65,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,92*
€ 62,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,09*
€ 56,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.