Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Bit, Torx, Form E 6,3, T7, 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standard-Bit, Torx, Form E 6,3, T7, 70 mm
Standard-Bit, Torx, Form E 6,3, T7, 70 mm
Artikel-Nr.:
     283-805596
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     33710
EAN/GTIN:
     4010995337100
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
- hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet - Antrieb 1/4"-Sechskant - DIN 3126, ISO 1173 - Größe T7 - Länge 70 mm - Form E 6,3
Weitere Informationen:
Größe:
T7
Länge:
70 mm
Form:
E 6,3
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 3,08*
€ 4,67*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,40*
€ 4,72*
Lager 283
1
€ 9,80*
ab € 3,43*
€ 5,03*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 3,73*
€ 5,18*
5
€ 5,00*
ab € 3,748*
€ 5,208*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.