Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Bit, Torx, Form E 6,3, T8, 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standard-Bit, Torx, Form E 6,3, T8, 150 mm
Standard-Bit, Torx, Form E 6,3, T8, 150 mm
Artikel-Nr.:
     283-805602
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     36327
EAN/GTIN:
     4010995363277
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
- hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet - Antrieb 1/4"-Sechskant - DIN 3126, ISO 1173 - Größe T8 - Länge 150 mm - Form E 6,3
Weitere Informationen:
Größe:
T8
Länge:
150 mm
Form:
E 6,3
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 5,89*
€ 8,04*
Lager 283
5
€ 4,80*
ab € 5,91*
€ 8,07*
5
€ 5,00*
ab € 6,31*
€ 8,59*
5
€ 3,90*
ab € 6,502*
€ 8,852*
1
€ 6,90*
ab € 7,50*
€ 10,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 40,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.