Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 283-805750 Herst.-Nr.: 9183-2571 EAN/GTIN: 4016849282800 |
| |
|
| | |
| Der Reinraumstuhl für ein Mehr an Komfort und Leistung - Reinraum Plus verfügt über eine geschlossene Konstruktion der Sitz- und Rückenlehnen-Abdeckung und verschließt so alle beweglichen Teile der Stuhlmechanik. Seine idealen Reinraumeigenschaften und seine elektrostatische Ableitfähigkeit kombiniert er mit optimaler Ergonomie und bestem Sitzkomfort. So ergibt sich ein technisch perfekter Reinraumstuhl für reinstes Sitzvergnügen. Merkmale:- desinfektionsmittelbeständig und GMP-gerecht Reinraumklasse 3 nach EN ISO 14644-1
- leitfähig nach EN 61340-5-1
- Permanentkontakt-Rückenlehne
- Rückenlehnen-Höhenverstellung
- Aluminium-Fußkreuz poliert
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 17000 g | typischer Ableitwiderstand: | R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm | Luftreinheitsklasse: | 1 nach US Fed. Std. 209E | 3 nach EN ISO 14644-1 | Sitzhöhe: | 440-565 mm | Rückenlehnenhöhe: | 380 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, Reinraumdrehstuhl, Reinraumstuhl, ergonomischer Bürostuhl, laborstuhl schwarz kunstleder bimos, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl schwarz, 9183-2571, BIM9183-2571, Stuhl, Sitz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 511,67* | € 577,03* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 511,39* | € 577,04* | | | | Lager 283 | | | | | | Frei Haus | ab € 564,00* | € 633,87* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 595,13* | € 669,00* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 631,64* | € 707,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|