Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 283-805752 Herst.-Nr.: 9140-2571 EAN/GTIN: 4016849286785 |
| |
|
| | |
| Der Reinraumstuhl für ein Mehr an Komfort und Leistung. Der Reinraum Basic 2 verfügt über eine geschlossene Konstruktion der Sitz- und Rückenlehnen-Abdeckung und verschließt so alle beweglichen Teile der Stuhlmechanik. Seine idealen Reinraumeigenschaften und seine elektrostatische Ableitfähigkeit kombiniert er mit optimaler Ergonomie und bestem Sitzkomfort. Merkmale:- leitfähig nach EN 61340-5-1
- Reinraumklasse 3 nach EN ISO 14644-1
- desinfektionsmittelbeständig und GMP-gerecht
- Rückenlehnenhöhenverstellung
- Aluminium-Fußkreuz poliert
- bei Synchrontechnik erhöht sich die Sitzhöhe um 20 mm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Permanentkontakt | Sitzhöhe: | 470-610 mm | Rückenlehnenhöhe: | 430 mm | Gewicht: | 14500 g | typischer Ableitwiderstand: | R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm | Oberfläche: | ESD Kunstleder Skai schwarz | Sitzbreite: | 460 mm | Sitztiefe: | 440 mm | Ø Fußkreuz: | 650 mm | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, Reinraumdrehstuhl, Reinraumstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bimos laborstuhl kunstleder, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl kunstleder, 9140-2571, BIM9140-2571, Sitz |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 309,58* | € 354,98* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 305,46* | € 354,99* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 319,09* | € 365,64* | | | | Lager 283 | | | | | | Frei Haus | ab € 351,10* | € 400,30* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 368,83* | € 418,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 351,10* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|