Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe Labster Labor, Reinraum, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehhilfe Labster Labor, Reinraum, ESD
Stehhilfe Labster Labor, Reinraum, ESD
Artikel-Nr.:
     283-805759
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9106E-2000
EAN/GTIN:
     4016849414843
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Steh-Sitzhocker
Stehhilfe
stehhilfe bimos integralschaum
Bis ins Detail durchdacht: Da im Labor selbst kleinste Verunreinigungen eine Gefahr für die Qualität von Arbeitsergebnissen darstellen können, gibt es die Laborstühle der Labster-Familie in ESD-konformen Ausführungen. So kommen alle Vorzüge des Spezialisten voll zum Tragen und es wird gleichzeitig verhindert, dass Staub- und Schmutzpartikel von den Laborstühlen angezogen werden.- leitfähig nach EN 61340-5-1 - Reinraumklasse 3 nach EN ISO 14644-1,GMP-gerecht - Stehhilfe mit Pendelfuß - Kunststoff-Tellerfuß - desinfektionsmittelbeständig - typischer Ableitwiderstand Rg=10^6-10^8 Ohm - Oberfläche ESD Integralschaum schwarz - Sitzhöhe 650 - 850 mm - Sitzbreite 360 mm - Sitztiefe 300 mm - Ø Fußkreuz 490 mm - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Oberfläche:
ESD Integralschaum schwarz
Sitzhöhe:
650 - 850 mm
Sitzbreite:
360 mm
Sitztiefe:
300 mm
Ø Fußkreuz:
490 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: sitz stehstuhl, bimos sitz-stehstuhl, ESD-Stehhilfe, Labor, Stehstuhl, Stuhl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,42*
€ 327,20*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,41*
€ 327,21*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 274,01*
€ 327,21*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,06*
€ 345,28*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,55*
€ 363,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,21*
€ 389,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,42*
€ 386,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,65*
€ 354,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,36*
€ 347,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,01*
€ 326,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.