Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Berufsschuh uni6 36773/36774/36775, 41, orange


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Berufsschuh uni6 36773/36774/36775, 41, orange
ESD-Berufsschuh uni6 36773/36774/36775, 41, orange
Artikel-Nr.:
     283-805774
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     36774-41
EAN/GTIN:
     4042035763235
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- CE, EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC - ESD-gerecht nach DIN EN 61340 - gestricktes Textil - atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen - Ristbereich mit Schnürung - Zwischensohle Soft-PU - rutschhemmende TPU-Laufsohle - auswechselbare Active Comfort Einlegesohle - Sanitized behandelt - wasserabweisend - Größe 41 - Farbe orange - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^8 Ohm
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
orange
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 54,55*
€ 71,32*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,77*
€ 79,24*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,58*
€ 81,24*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 69,50*
€ 89,70*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,32*
€ 84,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,88*
€ 84,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,90*
€ 79,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,05*
€ 78,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,55*
€ 64,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.