Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Drehstuhl Labsit 3, mit Gleitern und Fußring, ESD, Supertec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bimos Drehstuhl Labsit 3, mit Gleitern und Fußring, ESD, Supertec
Bimos Drehstuhl Labsit 3, mit Gleitern und Fußring, ESD, Supertec
Artikel-Nr.:
     283-805839
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9121E-CP01-3218
EAN/GTIN:
     4016849656441
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Sicher ist sicher - gerade im Labor: Elektrostatisch aufgeladene Personen und Gegenstände ziehen kleinste Partikel an. Dies kann im Labor zu Kontaminationen führen und Untersuchungsergebnisse zerstören. Um das zu verhindern, sorgt die ESD-Variante des Laborstuhls Labsit für eine zuverlässige Ableitung. Das macht den cleveren Allrounder zur Sitzlösung für jede Art von Labor.

Merkmale:
  • Reinraumklasse 3 nach ISO 14644-1
  • leitfähig nach EN 61340-5-1
  • 3D-Flexfunktion im Rücken
  • flexible Sitzvorderkante
  • Sitzschale in schwarz
  • Griff an der Rückenlehne
  • GMP-gerecht
Weitere Informationen:
Polstervariante:
Supertec
Gewicht:
14000 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Sitzhöhe:
520-770 mm
Rückenlehnenhöhe:
420 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
420 mm
Ø Fußkreuz:
640 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,56*
€ 361,70*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,16*
€ 361,71*
Lager 283
Frei Haus
ab € 311,51*
€ 361,74*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,33*
€ 382,38*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,74*
€ 404,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,74*
€ 430,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,76*
€ 426,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,03*
€ 412,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,68*
€ 406,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,51*
€ 370,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.