Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Drehstuhl Labsit 4, mit Sitz-Stop-Rollen und Fußring, ESD, Kunstleder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bimos Drehstuhl Labsit 4, mit Sitz-Stop-Rollen und Fußring, ESD, Kunstleder
Bimos Drehstuhl Labsit 4, mit Sitz-Stop-Rollen und Fußring, ESD, Kunstleder
Artikel-Nr.:
     283-805845
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9125E-MG01-3218
EAN/GTIN:
     4016849644301
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Sicher ist sicher - gerade im Labor: Elektrostatisch aufgeladene Personen und Gegenstände ziehen kleinste Partikel an. Dies kann im Labor zu Kontaminationen führen und Untersuchungsergebnisse zerstören. Um das zu verhindern, sorgt die ESD-Variante des Laborstuhls Labsit für eine zuverlässige Ableitung. Das macht den cleveren Allrounder zur Sitzlösung für jede Art von Labor.

Merkmale:
  • Reinraumklasse 3 nach ISO 14644-1
  • leitfähig nach EN 61340-5-1
  • 3D-Flexfunktion im Rücken
  • flexible Sitzvorderkante
  • Sitzschale in schwarz
  • Griff an der Rückenlehne
  • GMP-gerecht
Weitere Informationen:
Polstervariante:
Kunstleder
Gewicht:
14000 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Sitzhöhe:
560-810 mm
Rückenlehnenhöhe:
420 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
420 mm
Ø Fußkreuz:
640 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,52*
€ 344,65*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 299,38*
€ 344,66*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,65*
€ 344,66*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,67*
€ 364,14*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,84*
€ 386,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,66*
€ 410,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,38*
€ 407,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,26*
€ 393,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,70*
€ 387,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,38*
€ 356,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.