Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht bleifrei, Gummix 21Zeta LFM-23-S, 0,5 mm, 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht bleifrei, Gummix 21Zeta LFM-23-S, 0,5 mm, 500 g
Lötdraht bleifrei, Gummix 21Zeta LFM-23-S, 0,5 mm, 500 g
Artikel-Nr.:
     283-806048
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     82353050
EAN/GTIN:
     4050075932160
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
- sehr gut geeignet für das Handlöten - keine Flussmittelspritzer - Flussmittelreste werden nicht brüchig und bleiben flexibel - Draht-Ø 0,5 mm - Spulengröße 500 g - Legierung Sn-0.6Cu-0.05Ni-0.035Fe-Ga - Flussmittelklasse REL1 - Flussmittel LFM-23 S - Flussmittelanteil 3,5 % - Schmelzbereich 228-229 °C
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
0,5 mm
Spulengröße:
500 g
Legierung:
Sn-0.6Cu-0.05Ni-0.035Fe-Ga
Flussmittelklasse:
REL1
Flussmittel:
LFM-23 S
Flussmittelanteil:
3,5 %
Schmelzbereich:
228-229 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht almit 0,5 mm, lötzinn, almit lötzinn, Lot, Lotdraht, Rollenlot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.