Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Almit Lötdraht bleifrei, Gummix 21Zeta LFM-23-S, 0,8 mm, 100 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Almit Lötdraht bleifrei, Gummix 21Zeta LFM-23-S, 0,8 mm, 100 g
Almit Lötdraht bleifrei, Gummix 21Zeta LFM-23-S, 0,8 mm, 100 g
Artikel-Nr.:
     283-806054
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075932214
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Diese silberfreie Legierung bietet durch die Hinzugabe von Nickel eine erhöhte Kriechfestigkeit.

Merkmale:
  • sehr gut geeignet für das Handlöten
  • keine Flussmittelspritzer
  • Flussmittelreste werden nicht brüchig und bleiben flexibel
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
0,8 mm
Spulengröße:
100 g
Gewicht:
100 g
Legierung:
Sn-0.6Cu-0.05Ni-0.035Fe-Ga
Flussmittelklasse:
REL1
Flussmittel:
LFM-23-S
Flussmittelanteil:
3,5 %
Schmelzbereich:
228-229 °C
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht almit 0,8mm, lötzinn, almit lötzinn, ALM82352010, Lotdraht, Lot, Rollenlot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.