Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Almit Lötdraht bleifrei, SR-LA SUPER LFM-23-S, 0,8 mm, 100 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Almit Lötdraht bleifrei, SR-LA SUPER LFM-23-S, 0,8 mm, 100 g
Almit Lötdraht bleifrei, SR-LA SUPER LFM-23-S, 0,8 mm, 100 g
Artikel-Nr.:
     283-806066
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     823 620 10
EAN/GTIN:
     4050075932412
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht

Diese Hochleistungslegierung ohne Silber überzeugt mit den besten Eigenschaften einer SnCuNi-Legierung. Hochwertig, zuverlässig und kostengünstig. Mit einem entscheidenden Plus: Eine innovative Eisen-/Gallium-Verbindung in LFM-23-S reduziert die Oxidation und minimiert den Eisenabtrag an der Lötspitze. Die Lötspitzenstandzeit kann sich um das 5-fache erhöhen und trägt so dazu bei, die Kosten in der Fertigung zu reduzieren.



Merkmale:
  • mit fünf mal höherer Lötspitzenstandzeit (im Vergleich zu einer herkömmlichen SnCuNi-Legierung)
  • ohne Silber
  • hervorragende Löteigenschaften
  • mit innovativer Eisen-/Gallium-Verbindung
  • höhere Kriechfestigkeit durch Zugabe eines speziellen Nickel-Anteils
  • bessere Benetzungseigenschaften
  • RoHS-konform
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
0,8 mm
Spulengröße:
100 g
Gewicht:
100 g
Legierung:
Sn-0,6Cu-0,05Ni-0,035Fe-Ga
Flussmittelklasse:
ROM1
Flussmittel:
SR-LA Super
Flussmittelanteil:
3,5 %
Schmelzbereich:
228-229 °C
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht almit 0,8mm, lötzinn, almit lötzinn, 823 620 10, ALM82362010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.