| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 283-806071 Herst.-Nr.: 823 625 50 EAN/GTIN: 4050075899456 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - mit fünf mal höherer Lötspitzenstandzeit (im Vergleich zu einer herkömmlichen SnCuNi-Legierung) - ohne Silber - hervorragende Löteigenschaften - mit innovativer Eisen-/Gallium-Verbindung - höhere Kriechfestigkeit durch Zugabe eines speziellen Nickel-Anteils - bessere Benetzungseigenschaften - RoHS-konform - Draht-Ø 0,65 mm - Spulengröße 500 g - Legierung Sn-0,6Cu-0,05Ni-0,035Fe-Ga - Flussmittelklasse ROM1 - Flussmittel SR-LA Super - Flussmittelanteil 3,5 % - Schmelzbereich 228-229 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Draht-Ø: | 0,65 mm | Spulengröße: | 500 g | Legierung: | Sn-0,6Cu-0,05Ni-0,035Fe-Ga | Flussmittelklasse: | ROM1 | Flussmittel: | SR-LA Super | Flussmittelanteil: | 3,5 % | Schmelzbereich: | 228-229 °C | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |