Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC ECO Lupenleuchte 437ESD, rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC ECO Lupenleuchte 437ESD, rund
WETEC ECO Lupenleuchte 437ESD, rund
Artikel-Nr.:
     283-806209
Hersteller:
     WETEC ECO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075964628
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupenlampe 6400k
ESD Lupenleuchte mit großer runder Linse, Linsenabdeckung und schattenfreier Ausleuchtung. Das Licht lässt sich in 5 Stufen dimmen.

Merkmale:
  • Glaslinse
  • dimmbares LED-Licht
Lieferumfang:
  • 1 Stück Lupenleuchte 437ESD
  • 1 Stück Tischklemme
  • 1 Stück ESD-sichere Abdeckung
Weitere Informationen:
Gewicht:
4037 g
Spannung:
230 V
max. Leistung:
16 W
Linsen-Ø:
180 mm
Dioptrien:
3 dpt
Vergrößerung:
175 %
Totalausladung:
800 - 900 mm
Lichtquelle:
84 LEDs
Farbtemperatur:
6.000 K
Lichtstrom:
1.200 lm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, lupenlampe 1000lumen, WE-437ESD, Lampe, Leuchte, Arbeitsleuchte, Vergrößerung, Eco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,04*
€ 146,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,72*
€ 138,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,12*
€ 133,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,70*
€ 117,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.