Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC ECO Lupenleuchte 446ESD, eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC ECO Lupenleuchte 446ESD, eckig
WETEC ECO Lupenleuchte 446ESD, eckig
WETEC ECO Lupenleuchte 446ESD, eckig
Artikel-Nr.:
     283-806210
Hersteller:
     WETEC ECO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075964635
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
wetec eco lupenleuchte
ESD Lupenleuchte mit großer runder Linse, Linsenabdeckung und schattenfreier Ausleuchtung. Das Licht lässt sich in fünf Stufen dimmen.

Merkmale:
  • Glaslinse
  • dimmbares LED-Licht
Lieferumfang:
  • 1 Stück Lupenleuchte 446ESD
  • 1 Stück Tischklemme
  • 1 Stück ESD-sichere Abdeckung
Weitere Informationen:
Gewicht:
3908 g
Spannung:
230 V
max. Leistung:
14 W
Linsengröße:
190 x 160 mm
Dioptrien:
3 dpt
Vergrößerung:
175 %
Totalausladung:
800 - 900 mm
Lichtquelle:
60 LEDs
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, WE-446ESD, Lampe, Leuchte, Arbeitsleuchte, Vergrößerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,11*
€ 178,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,71*
€ 175,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,61*
€ 170,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,71*
€ 162,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,36*
€ 143,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.