Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzleuchte 406ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzleuchte 406ESD
Arbeitsplatzleuchte 406ESD
Arbeitsplatzleuchte 406ESD
Arbeitsplatzleuchte 406ESD
Arbeitsplatzleuchte 406ESD
Artikel-Nr.:
     283-806211
Hersteller:
     WETEC ECO
Herst.-Nr.:
     806211
EAN/GTIN:
     4050075964666
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Preiswerte Arbeitsplatzleuchte mit fünfstufiger Dimmfunktion.- dimmbares LED-Licht - Spannung 230 V - max. Leistung 20 W - Totalausladung 800-900 mm - Lichtquelle 117 LEDs - Farbtemperatur 6.000 K - Lichtstrom 2.000 lm - Farbe schwarz - 1 Stück Arbeitsplatzleuchte 406ESD - 1 Stück Tischklemme - 1 Stück ESD-sichere Abdeckung
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
max. Leistung:
20 W
Totalausladung:
800-900 mm
Lichtquelle:
117 LEDs
Farbtemperatur:
6.000 K
Lichtstrom:
2.000 lm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Arbeitslampe, ESD-Lampe, Lampe, Leuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.