Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC PRO Präzisions-Pinzette 2A-SA-ESD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC PRO Präzisions-Pinzette 2A-SA-ESD
WETEC PRO Präzisions-Pinzette 2A-SA-ESD
Artikel-Nr.:
     283-806235
Hersteller:
     WETEC PRO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075965250
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Für allgemeine Präzisionsarbeiten. Sehr stabil, mit flach, abgerundeten Spitzen und schwarzer ESD-Beschichtung.

Merkmale:
  • rostfrei, antimagnetisch, säurefest
  • matte, blendfreie, makellose Oberfläche
  • polierte Kanten
  • handgefertigt
  • augenschonend
  • hitzebeständig bis 120 °C
  • ESD-sicher
  • sehr stabil
  • flache, abgerundete Spitzen
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 g
Länge:
125 mm
Spitzenstärke:
0,2 mm
Spitzenbreite:
2,20 mm
Weitere Suchbegriffe: präzisionspinzette spitz, präzisions pinzette, präzisionspinzette 125mm, 2A-SA-NE-ESD, Elektronikpinzette, Pinzette, Electronic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 13,9175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 203,90004*
€ 242,64105
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 200,02008*
€ 238,0239
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 191,05008*
€ 227,3496
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 181,46004*
€ 215,93745
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 167,01*
€ 198,7419
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.